Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l RAL5012
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l RAL5012
Artikel-Nr.:
     4012-635426
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462062733
EAN/GTIN:
     4052462062733
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Typ A4 mit Abrollsystem

Mit Abrollsystem
Stabiler Grundrahmen, Einfahrtaschen und umlaufendem Randprofil am Wannenblech.
Mit günstigem Lastenschwerpunkt
Mit 3 automatischen Entrieglungspunkten zum versetzten Abkippen über dem Container.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen.
Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4A 900
Farbe:
RAL 5012
Volumen ca.:
0,9 m³
Maße LxBxH:
1485x1570x865 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
640x200x91 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
204 kg
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, schüttgutbehälter eurokraft, schüttgutbehälter 0,9m³, 30911557, Lagerbehälter, Mini-Kippbehälter, Stahlbehälter, Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,67*
€ 1.034,33*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,98*
€ 1.067,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,68*
€ 1.067,66*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,70*
€ 1.067,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,67*
€ 1.117,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,76*
€ 1.270,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,55*
€ 1.264,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,11*
€ 1.229,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,33*
€ 1.205,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,70*
€ 1.188,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A900
ab € 224,87*
Zubehör
Eurokraft
490867
ab € 243,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.