Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Hex Drehmomentindikator 400 i Hex 5,0 / 5,0 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 400 i Hex
Wera 400 i Hex
Artikel-Nr.:
     4012-640972
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5004981001
EAN/GTIN:
     4013288206114
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Anwendung:Innensechskant-Schrauben
Messwert:5,0 Nm, fest voreingestellt
Präzision:± 10 %. Verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments.
Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung:Hex-Plus, Black Point Spitze
Griff:Querform, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Skalenbereich:
5 N·m
Länge:
90 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5004981001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 37,16*
€ 46,15*
€ 4,90*
ab € 40,30*
€ 50,42*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 41,00*
€ 50,81*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 43,14*
€ 52,30*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 52,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.