Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Hex Drehmomentindikator 400 i Hex 5,0 / 5,0 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 400 i Hex
Wera 400 i Hex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-640972
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5004981001
EAN/GTIN:
     4013288206114
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Anwendung:Innensechskant-Schrauben
Messwert:5,0 Nm, fest voreingestellt
Präzision:± 10 %. Verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments.
Klinge:Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung:Hex-Plus, Black Point Spitze
Griff:Querform, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Skalenbereich:
5 N·m
Länge:
90 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5004981001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 37,26*
€ 46,30*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 41,44*
€ 50,76*
€ 4,90*
ab € 40,12*
€ 50,79*
3 Tage
5
€ 4,30*
ab € 40,84*
€ 51,18*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.