Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartusche 788ml Mapp A Propylen Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartusche 788ml Mapp A Propylen Rothenberger
Kartusche 788ml Mapp A Propylen Rothenberger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-650589
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     035521-A
EAN/GTIN:
     4004625400180
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Gaskartusche MAPP®

• Hervorragende Hitzeübertragung, schneller als Propan
• Einsetzbar in jeder Position, sogar überkopf
• Erhöhte Sicherheit und Stabilität durch massivem Ventil und Schutzkragen
• Stabile Stahlflasche, speziell für Hochdruckgase
• Hochleistungs-Gas zum Hart- und Weichlöten



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H220: Extrem entzündbares Gas
H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
Weitere Informationen:
Inhalt:
788 ml
Anschluss:
42552 Zoll
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
035521-A
Ursprungsland:
Land unbekannt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: rothenberger gaskartuschen, gaskartusche, MAPP®-Gaskartusche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
118
1
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 23,22*
7 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 23,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 23,60*
1 Tag
127
1
€ 7,90*
ab € 17,21*
€ 23,67*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.