Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger MAPP
Rothenberger MAPP
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-035521-A
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     035521-A
EAN/GTIN:
     4004625400180
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Rothenberger MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,9 kg
Länge:
270 MM
Breite:
70 MM
Höhe:
70 MM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 23,22*
7 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 23,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 23,60*
1 Tag
127
1
€ 7,90*
ab € 17,21*
€ 23,67*
Lager 6922
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 292,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.