Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartusche 788ml Mapp A Propylen Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartusche 788ml Mapp A Propylen Rothenberger
Kartusche 788ml Mapp A Propylen Rothenberger
Kartusche 788ml Mapp A Propylen Rothenberger
Kartusche 788ml Mapp A Propylen Rothenberger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625400180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625400180
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Gaskartusche MAPP®

• Hervorragende Hitzeübertragung, schneller als Propan • Einsetzbar in jeder Position, sogar über Kopf • Erhöhte Sicherheit und Stabilität durch massives Ventil und Schutzkragen • Stabile Stahlflasche, speziell für Hochdruckgase • Hochleistungsgas zum Hart- und Weichlöten

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H220: Extrem entzündbares Gas;H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334740
Inhalt:
788 ml
Anschluss:
7/16 Zoll
Herstellerartikelnummer:
035521-A
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Markenname:
Rothenberger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: butangaskartusche rothenberger, butangaskartusche propan, gaskartusche, MAPP®-Gaskartusche, Einweg-Gaskartusche, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 16,53*
€ 22,57*
6 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 22,82*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 23,57*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 23,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,75*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.