Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728249
EAN/GTIN:
     4317784728249
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange form 1
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
VDE-Langbeckzange, flache Backen

• Kopf poliert
• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
• Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
• Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV)
• DIN ISO 5745
• Lange flache Backen
• Greifflächen gezahnt

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728249
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: VDE-Langbeckzange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
10
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,83*
Lager 4012
123
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,55*
8 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,84*
€ 9,70*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.