Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Langbeckzange VDE 160mm fl.Back.MKG. FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728249
EAN/GTIN:
     4317784728249
Suchbegriffe:
Langbeckzange
langbeckzange form 1
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
VDE-Langbeckzange, flache Backen

• Kopf poliert
• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
• Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
• Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV)
• DIN ISO 5745
• Lange flache Backen
• Greifflächen gezahnt

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728249
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: VDE-Langbeckzange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
123
10
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,83*
2 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 9,55*
8 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,84*
€ 9,70*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.