Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Kapselbandmaß 20m x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Kapselbandmaß 20m x 15 mm
Fortis Kapselbandmaß 20m x 15 mm
Fortis Kapselbandmaß 20m x 15 mm
Fortis Kapselbandmaß 20m x 15 mm
Fortis Kapselbandmaß 20m x 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1232608
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730440
EAN/GTIN:
     4317784730440
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
kapselbandmaß 20m
Kapselbandmaß, Fiberglasband • Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse • Teil-Gummiüberzug • Bandmaterial aus Fiberglasfasern für mehr Flexibilität • Maßanfang an vorderer Beschlagkante • Schnelles Einzugsgetriebe • cm/2-mm-Teilung • Mit Handkurbel • EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Bandbreite:
15
Werkstoff:
Fieberglasfaser
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
20000
Hersteller:
Fortis
Bandlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß, kapselbandmaß anfang a, Bandmaß, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,07*
2 Tage
173
1
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,25*
7 Tage
173
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,28*
1 Tag
155
1
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 7,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.