Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-729 , Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 11-729 HyFlex® Gr. 7 HPPE-/Nylon-/Spandex mit PU weiß-schwarz innenhandbe
Ansell 11-729 HyFlex® Gr. 7 HPPE-/Nylon-/Spandex mit PU weiß-schwarz innenhandbe
Ansell 11-729 HyFlex® Gr. 7 HPPE-/Nylon-/Spandex mit PU weiß-schwarz innenhandbe
Artikel-Nr.:
     4012-673269
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11729070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Exzellente Schnittfestigkeit und Passform, herausragender Tragekomfort


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Durch das an Zeigefinger und Daumen eingearbeitete Karbon eignet sich dieser Handschuh für die Bedienung von Touchscreens fast aller Gerätearten.
  • Der HyFlex® 11-729 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und herausragendem Schnittschutz.
  • Das Trägermaterial bietet eine gute Schnittfestigkeit für einen sicheren Einsatz bei der Kontrolle, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen.
  • Das Spandex-Trägermaterial und die Beschichtung sorgen für eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform.
  • Der HyFlex® 11-729 ist für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen bestimmt.


Anwendungsbereiche:
  • Luft- und Raumfahrt
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Reparatur und Austausch von Glas
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Spritzgussarbeiten


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung

Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016


Verpackungseinheit:
  • 12 pairs in a bag; 12 bags in a carton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
270-320 mm
Gauge:
13
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4342B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,89004*
€ 76,94004*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 67,20*
€ 79,30008*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 84,53004*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,20004*
€ 86,28*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 79,72008*
€ 94,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,94004*
€ 91,55865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,39008*
€ 87,3342
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 68,77008*
€ 81,8364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,60*
€ 79,254
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 66,46008*
€ 79,0875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,89004*
€ 68,88915
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,82417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.