Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne S2048 lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne S2048 lackiert
Auffangwanne S2048 lackiert
Auffangwanne S2048 lackiert
Auffangwanne S2048 lackiert
Auffangwanne S2048 lackiert
Auffangwanne S2048 lackiert
Auffangwanne S2048 lackiert
Artikel-Nr.:
     4012-673972
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2048 l orange
EAN/GTIN:
     4052462041165
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
200-l-Auffangwanne, Serie 2000

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101671, 30101671
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,91*
€ 265,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,95*
€ 266,26*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,27*
€ 294,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,47*
€ 300,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,63*
€ 301,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,83*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,72*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,28*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,62*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.