Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr.
Auffangwanne mit geraden Wänden mit Gitterrost, 215 ltr.
Artikel-Nr.:
     4012-674491
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2018 l rot
EAN/GTIN:
     4052462020825
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
200-l-Auffangwanne, Serie 2000

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).
Gitterrost: Tragfähigkeit 1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101666, 30101666
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,93*
€ 301,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,62*
€ 303,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,77*
€ 338,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,76*
€ 339,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,70*
€ 341,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,55*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,83*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,20*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,20*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.