Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Artikel-Nr.:
     4012-674993
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.603/AG
EAN/GTIN:
     4035694053700
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen
Tischwagen mit waagerechtem Schiebegriff

bis 250 kg Tragkraft
• Robuste Konstruktion
Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
Pulverbeschichtet.
Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
Rand 15 mm hoch, Traglast 80 kg.
• Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 .

Serienmäßig mit EasyStop Bremssystem ausgestattet.
Die Geräte haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.


Etagenhöhen:
1. Ebene = 215 mm.
2. Ebene = 525 mm.
3. Ebene = 835 mm.
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 7830206324, 30206324
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,44*
€ 228,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,66*
€ 232,39*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 206,69*
€ 235,35*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,82*
€ 245,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,10*
€ 250,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,73*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,13*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,64*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,18*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,11*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,17*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,04*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.