Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Tischwagen mit 3 Ladeflächen sw-500.603/AG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-674993
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.603/AG
EAN/GTIN:
     4035694053700
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen cordes
tischwagen
tischwagen 250kg tragkraft
Tischwagen mit waagerechtem Schiebegriff

bis 250 kg Tragkraft
• Robuste Konstruktion
Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
Pulverbeschichtet.
Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
Rand 15 mm hoch, Traglast 80 kg.
• Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 .

Serienmäßig mit EasyStop Bremssystem ausgestattet.
Die Geräte haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.


Etagenhöhen:
1. Ebene = 215 mm.
2. Ebene = 525 mm.
3. Ebene = 835 mm.
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 7830206324, 30206324
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 232,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,18*
€ 235,98*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 206,72*
€ 239,00*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,19*
€ 248,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,72*
€ 254,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,19*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,74*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,02*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,53*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,18*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,11*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,53*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,03*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.