| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681233 Herst.-Nr.: EZL45-8 EAN/GTIN: 4008158041162 |
| |
|
| | |
| Einhandzwinge EZL Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen mit Kreuzprisma und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Anwendung: Für Spannkräfte bis 2,7 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen. Weitere Informationen: | | Spannweite: | 450 mm | Spreizweite: | 160–500 mm | Ausladung: | 80 mm | Gleitschiene: | 18 x 5 mm | Markenname: | BESSEY | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | EZL45-8 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,80* | € 22,32* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,38* | € 23,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,71* | € 23,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,03* | € 24,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,21* | € 24,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|