| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702244 Herst.-Nr.: 911-553-052/9 EAN/GTIN: 4250206466834 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »Mitar HPPE« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: • Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort • Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen Ausführung: • Mitar HPPE ECOGRIP® halbe-Tauchung und Mitar W HPPE® dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril • Mitar HPPE ECOGRIP® einfache und Mitar W HPPE® zweifache Beschichtung • Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | »Mitar W HPPE« | Größe: | 9 | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.D. | Herstellerartikelnummer: | 911-553-052/9 | Herstellername: | W+R INDUSTRY GmbH | Markenname: | W+R | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,73* | € 8,66* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 8,58* | € 10,89* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 63,86* | € 82,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 66,95* | € 83,79* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 67,02* | € 83,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,702* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|