Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA® plus-Gewindestück K, MS, IG G1.1/4", VP550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA® plus-Gewindestück K, MS, IG G1.1/4", VP550
GEKA® plus-Gewindestück K, MS, IG G1.1/4", VP550
GEKA® plus-Gewindestück K, MS, IG G1.1/4", VP550
GEKA® plus-Gewindestück K, MS, IG G1.1/4", VP550
Artikel-Nr.:
     4012-702387
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     02.1114
EAN/GTIN:
     4015933022308
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Innengewinde

• Klauenabstand: einheitlich 40 mm
• Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
• Dichtung serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d, gewindeseitig Flachdichtring EPDM
• Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
• Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
• Betriebsdruck: 40 bar
• Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
Gewinde:
1.1/4 Zoll
Marke:
GEKA®
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Trinkwasserschlauch, gewindestück innengewinde, gewindestück, schnellkupplung messing, Armaturen, GEKA-plus, GEKAplus, Innengewinde, Innengewindestück, Schlauchanschluss, Verschraubungen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 5,46*
1 Tag
27
10
€ 5,45*
ab € 4,27*
€ 5,48*
4 Tage
27
10
€ 8,90*
ab € 4,29*
€ 5,50*
1 Tag
19
10
€ 5,59*
ab € 4,45*
€ 5,71*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,15*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,62*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 3,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,73*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.