Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Titan 850


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Titan 850
Handschuh Titan 850
Handschuh Titan 850
Handschuh Titan 850
Handschuh Titan 850
Artikel-Nr.:
     4012-702809
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34850038
EAN/GTIN:
     3384128500381
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »TITAN 850«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407 Eigenschaften: • Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten vereint Komfort und Griffsicherheit • Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke dank der speziellen Nitrilbeschichtung • Schutz der Haut gegen Kontaktmedien wie Öle, Fette und Schmierstoffe durch die ölabweisende Beschichtung • Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert • Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe • Schnelles An- und Ausziehen Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung, allgemeine grobe Tätigkeiten bzw. Umgang mit schweren öligen Objekten, Fertigung sowie Montage von Metall- und Bauteilen Material: Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt; mit Nitril teilbeschichtet (Grip&Proof-Technologie) Farbe: orange-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.2.X.P.
Herstellerartikelnummer:
34850038
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
74
48
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,83*
12
€ 4,90*
ab € 6,31*
€ 8,32*
1
€ 8,95*
ab € 5,85*
€ 8,83*
Lager 4012
96
12
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,02*
4 Tage
82
12
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 108,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.