Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tec7 X-Seal schwarz 310ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tec7 X-Seal schwarz 310ml
Tec7 X-Seal schwarz 310ml
Tec7 X-Seal schwarz 310ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-702986
Hersteller:
     Tec7
Herst.-Nr.:
     528013217
EAN/GTIN:
     5414195013588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
00000000
Dichtstoff X-Seal

• Extrem flexibel
• Dauerhaft elastisch
• Überragende Haftung, sogar auf feuchtem Untergrund
• Sicher und schimmelbeständig
• Überstreichbar
• Dehnung: über 600%



Gefahrenhinweise:

EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,31 l
Gebinde:
Kartusche
Marke:
Tec7
Herstellername:
Novatech Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
528013217
Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,62008*
€ 143,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,28008*
€ 144,92004*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,07004*
€ 144,92004*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,97008*
€ 147,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,05008*
€ 155,65008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,92004*
€ 172,45485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,32008*
€ 170,5509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,80*
€ 162,792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,20008*
€ 156,1281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,07004*
€ 140,50335
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,83917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.