Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Seal schwarz 310ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
X-Seal schwarz 310ml
X-Seal schwarz 310ml
X-Seal schwarz 310ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5414195013588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5414195013588
EAN/GTIN:
     5414195013588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
00000000
Dichtstoff X-Seal

• Extrem flexibel • Dauerhaft elastisch • Überragende Haftung, sogar auf feuchtem Untergrund • Sicher und schimmelbeständig • Überstreichbar • Dehnung: über 600%

Gefahrenhinweise: EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316171
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
schwarz
Gebinde:
Kartusche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,62008*
€ 143,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,28008*
€ 144,92004*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,07004*
€ 144,92004*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,97008*
€ 147,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,05008*
€ 155,65008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,81*
€ 175,8939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,17008*
€ 173,9424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,54008*
€ 166,0527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,65*
€ 159,0435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,97008*
€ 143,9544
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 10,08084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.