Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® tesaband 4688 dunkelblau 50m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa® tesaband 4688 dunkelblau 50m x 50mm
tesa® tesaband 4688 dunkelblau 50m x 50mm
Artikel-Nr.:
     4012-703684
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00023-00
EAN/GTIN:
     4042448073914
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
tesaband® Geweband 4688

• Hohe Klebekraft, auch auf rauen Oberflächen
• Wasser- und alterungsbeständig
• Fest, aber dennoch flexibel
• Leicht von Hand einreißbar
• Leicht abrollbar
• Zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke:
Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm
Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm
• Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren
• Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
• Verkleben von Baufolien
• Bündeln von Kabeln
• Spleißen von Folien
• Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken
• Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe
• Gesamtdicke: 260 μm
• Klebemasse: Naturkautschuk
• Klebekraft auf Stahl: 4,5 N/cm
• Reißdehnung: 9 %
• Reißkraft: 52 N/cm
• Mesh: 55
• Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +110 °C

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Herstellername:
tesa SE
Farbe:
dunkelblau
Marke:
tesa®
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 18,43*
12 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 18,44*
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 18,55*
6 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 19,05*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2972* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 331,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.