| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1666875 Herst.-Nr.: 4042448073914 EAN/GTIN: 4042448073914 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesaband Geweband 4688 • Hohe Klebekraft, auch auf rauen Oberflächen • Wasser- und alterungsbeständig • Fest, aber dennoch flexibel • Leicht von Hand einreißbar • Leicht abrollbar • Zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke: Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm • Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren • Verschließen von z. B. Kartons, Dosen • Verkleben von Baufolien • Bündeln von Kabeln • Spleißen von Folien • Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken • Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe • Gesamtdicke: 260 μm • Klebemasse: Naturkautschuk • Klebekraft auf Stahl: 4,5 N/cm • Reißdehnung: 9 % • Reißkraft: 52 N/cm • Mesh: 55 • Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +110 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Grundpreis: | Ja | Farbe: | blau | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, tesa gewebeband 50 mm x 50 m blau, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Tesaband, 4688, dunkelblau, 50m, x, 50mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,86* | € 18,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,52* | € 18,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,49* | € 18,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,02* | € 19,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,35* | € 19,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2898* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 333,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|