Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard 50mx50mm dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004629
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00023-00
EAN/GTIN:
     4042448073914
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband

tesaband® 4688

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen. Wasser- und alterungsbeständig. Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar. Leicht abrollbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, tesa gewebeband 50 mm x 50 m blau, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesaband®, 4688, tesaband® 4688 Standard 50m x 50mm Dunkelblau.tesaband 4688 Standard 50mx50mm, Tesa-4688, Tesa4688, GEWEBEKLEBEBAND, 04688-00023-00, tesaband® 4688
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 18,43*
12 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 18,44*
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 18,55*
6 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 19,05*
Lager 8685
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,307* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 344,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.