Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunghacke 4 Zinken mit Stiel 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunghacke 4 Zinken mit Stiel 1300mm
Dunghacke 4 Zinken mit Stiel 1300mm
Dunghacke 4 Zinken mit Stiel 1300mm
Artikel-Nr.:
     4012-705145
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66150001
EAN/GTIN:
     4005827661485
Suchbegriffe:
Dunghacke
Idealspaten
Spaten
dunghacke 4 zinken
Dunghacke IDEAL

• Aus speziell gehärtetem Spezialstahl • Gabel goldfarben • Mit Federdülle • Mit Eschen-Langstiel

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4 Stück
Kopflänge:
210 mm
Kopfbreite:
200 mm
Stiellänge:
1300 mm
Gewicht:
1,5 kg
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
66150001
Weitere Suchbegriffe: idealspaten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,40*
€ 46,94*
5 Tage
12
€ 35,99*
ab € 37,36*
€ 50,66*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 40,02*
€ 54,25*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,93*
€ 55,56*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 41,71*
€ 56,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.