Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunghacke 4 Zinken mit Stiel 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunghacke 4 Zinken mit Stiel 1300mm
Dunghacke 4 Zinken mit Stiel 1300mm
Dunghacke 4 Zinken mit Stiel 1300mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827661485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827661485
Suchbegriffe:
Dunghacke
Idealspaten
Spaten
dunghacke 4 zinken
Dunghacke IDEAL

• Aus speziell gehärtetem Spezialstahl • Gabel goldfarben • Mit Federdülle • Mit Eschen-Langstiel

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306385
Gewicht:
1,5 kg
Kopflänge:
210 mm
Kopfbreite:
200 mm
Stiellänge:
1300 mm
Herstellerartikelnummer:
66150001
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Anzahl Zinken:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, Hacke, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,46*
€ 46,12*
8 Tage
12
€ 35,99*
ab € 37,48*
€ 49,97*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 40,14*
€ 53,13*
8 Tage
12
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 54,49*
3 Tage
12
€ 7,90*
ab € 41,84*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.