Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRT-0 CarryMore Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRT-0 CarryMore Trolley
TRT-0 CarryMore Trolley
Artikel-Nr.:
     4012-709258
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146425
EAN/GTIN:
     5733439146425
CarryMore Trolley TRT-0

• Für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen • Großer, praktischer und ergonomischer Griff • Große Räder - gut geeignet für Treppen • Trägerplatte kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden • Verbindungskopplung zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley

Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
575 mm
Traglast:
80 kg
Gewicht:
11,6 kg
Herstellerartikelnummer:
146425
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,91*
€ 252,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,43*
€ 252,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 217,14*
€ 255,55*
€ 2,95*
ab € 218,55*
€ 259,06*
Lager 4012
21
Frei Haus
ab € 272,57*
€ 306,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
146395
ab € 85,04*
Zubehör
Raaco
146418
ab € 94,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.