Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenmatte leichte Ausf. SBR/NR, schwarz, offene Decke, 16mm, 1000x9330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenmatte leichte Ausf. SBR/NR, schwarz, offene Decke, 16mm, 1000x9330mm
Wabenmatte leichte Ausf. SBR/NR, schwarz, offene Decke, 16mm, 1000x9330mm
Artikel-Nr.:
     4012-709479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569854351
EAN/GTIN:
     4053569854351
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Gummi-Ringmatte (Wabenmatte)

• Rutschfest
• Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Eingangsmatte
• Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar
• Unterseite genoppt
• Ohne Boden
• Nicht ölfest
• Für den Innen- und Außenbereich geeignet
• Material: SBR/NR
• Materialhärte: 60° Shore A
• Wabengröße: 4 x 4 cm
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
• Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Stärke:
16 mm
Länge:
9330 mm
Breite:
1000 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, gummimatte schwarz, ringmatten, Abttretmatte, Bodenmatte, Eingangsmatte, Fussmatte, Fußmatte, Gummiwabenmatte, Ringmatte, Wabengummimatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 380,39*
€ 453,62*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 351,75*
€ 453,64*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 388,43*
€ 473,31*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 401,96*
€ 479,69*
16 Tage
3
€ 35,99*
ab € 410,51*
€ 490,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,62*
€ 539,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,28*
€ 538,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,37*
€ 515,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,86*
€ 497,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.