| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4053569854351 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569854351 EAN/GTIN: 4053569854351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4053569854351 Gummi-Ringmatte (Wabenmatte) - Rutschfest - Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Eingangsmatte - Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar - Unterseite genoppt - Ohne Boden - Nicht ölfest - Für den Innen- und Außenbereich geeignet - Material: SBR/NR - Materialhärte: 60° Shore A - Wabengröße: 4 x 4 cm - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C - Farbe: schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, gummimatte schwarz, ringmatten, gummimatte 1000 mm breit, 4053569854351, neutrale Produktlinie, Eingangsmatte, Gummi-Ringmatte (Wabenmatte), 28591142, 1652330, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Wabenmatte leichte Ausf. SBR/NR, schwarz, offene Decke, 16mm, 1000x9330mm, Rutschfest, Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar, Unterseite genoppt, Ohne Boden, Nicht ölfest, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Material: SBR/NR, Materialhärte: 60° Shore A, Wabengröße: 4 x 4 cm, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C, Farbe: schwarz, Fußmatte, Ringmatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 377,32* | € 453,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 353,85* | € 453,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 388,28* | € 472,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 399,88* | € 478,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 409,08* | € 488,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|