Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider Kunstst. 125mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider Kunstst. 125mm m.M.K.Griff Knipex
Seitenschneider Kunstst. 125mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-711361
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 02 125
EAN/GTIN:
     4003773044215
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
Kunststoff-Seitenschneider, gerade Schneiden, Mehrkomponenten-Hüllen

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, mit Öffnungsfeder. Kopf poliert. Schneidflächen plangeschliffen, ohne Facette.

Anwendung: Zum glatten Abschneiden (da ohne Facette) von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
72 02 125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex 125 mm, kunststoff seitenschneider, knipex kunststoff-seitenschneider, 532A0125, Seitenschneider Kunstst. 125mm m.M.K.Griff Knipex
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 19,13*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 15,45*
€ 19,14*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 15,74*
€ 19,51*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 16,07*
€ 19,83*
2 Tage
35
1
€ 5,49*
ab € 16,16*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.