Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K60 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 115mm K60 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-713136
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799488
EAN/GTIN:
     4018875994887
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Korund für Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung, 115 mm

KF808
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf zerreißfestem, starkem Vulkanfiber-Trägermaterial, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Eine aktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von weichen Metallen (Aluminium, Edelstahl etc.). Zudem wirkt die Beschichtung kühlend beim Schleifen. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.

Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von schwer zerspanbarem und legiertem Stahl und NE-Metallen auf Winkel- und Tellerschleifern sowie mit Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Karosserieteilen etc.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
60
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
799488
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1280
100
€ 6,90*
ab € 0,2207*
€ 0,3007*
1 Tag
1280
100
Frei Haus
ab € 0,2562*
€ 0,3511*
5 Tage
1280
1
€ 4,30*
ab € 0,242*
€ 0,3571*
2 Tage
1280
1
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,27643*
€ 0,40643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,70*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,86*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.