| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4018875994887 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3087630060 EAN/GTIN: 4018875994887 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe, Korund für Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung, Ø 115 mm KF808 Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Eine aktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von weichen Metallen (Aluminium, Edelstahl etc.). Zudem wirkt die Beschichtung kühlend beim Schleifen. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115mm korn 60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 3087630060, 87630060 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,2207* | € 0,3007* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,2562* | € 0,3511* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,242* | € 0,3571* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,27* | € 0,39* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,27643* | € 0,40643* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|