Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 6,5x1,2x25mm zähh. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 6,5x1,2x25mm zähh. Wera
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 6,5x1,2x25mm zähh. Wera
Artikel-Nr.:
     4012-713215
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5072061001
EAN/GTIN:
     4013288010964
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bit für Schlitzschrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3, zähhart, Wera

Zähhart.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5072061001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14 Tage
17
10
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,59*
10
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,60*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,64*
1
€ 9,80*
ab € 0,4492*
€ 0,6692*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072050001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05072055001
ab € 0,35*
Ähnlich
Wera
05072057001
ab € 0,35*
Ähnlich
Wera
05072059001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05072063001
ab € 0,94*
Ähnlich
Wera
05072065001
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.