Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/1 Z Bits, 1,2 x 6,5 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 800/1 Z Bits, 1,2 x 6,5 x 25 mm
Wera 800/1 Z Bits, 1,2 x 6,5 x 25 mm
Wera 800/1 Z Bits, 1,2 x 6,5 x 25 mm
Wera 800/1 Z Bits, 1,2 x 6,5 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p566532
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072061001
EAN/GTIN:
     4013288010964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
  • Für Schlitzschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Zähharte Wera Bits für Schlitzschrauben, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
6,5
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Klingendicke:
1,2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
6,2
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
25 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
17
10
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,58*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,60*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,64*
1
€ 9,80*
ab € 0,4492*
€ 0,6692*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,45*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072050001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05072055001
ab € 0,35*
Ähnlich
Wera
05072057001
ab € 0,35*
Ähnlich
Wera
05072059001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05072063001
ab € 0,94*
Ähnlich
Wera
05072065001
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.