Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Waredex Work 550, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Waredex Work 550, Größe 7
Schutzhandschuh Waredex Work 550, Größe 7
Artikel-Nr.:
     4012-713406
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     55007
EAN/GTIN:
     4008198755074
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Waredex Work® 550«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
•Griffsicherheit z. B. bei leicht öligen Teilen
•Feuchtigkeitsabweisend, waschbar
•Nahtloses Trikot, Strickbund, geraute PU-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Druckereien – z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie – z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung – z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern
Material: Polyurethan, Spectra®, Glas, Polyamid
Länge: 235–265 mm
Stärke: 1,1 ± 0,1 mm
Farbe: beige-grau

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.C.
Herstellerartikelnummer:
55007
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 11,14*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,47*
5 Tage
53
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 12,03*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 12,21*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 12,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 111,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.