Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Knarre QR 3/8" 9x12 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Knarre QR 3/8" 9x12 Stahlwille
Einsteck-Knarre QR 3/8" 9x12 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-713898
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     725QR/ 5
EAN/GTIN:
     4018754139613
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Umschaltknarre
Einsteck-Hebel-Umschaltknarre

• Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahmegröße:
44776 Zoll
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Drehmoment (max.):
100 Nm
Stichmaß:
28 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
725QR/ 5
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,79*
ab € 56,06*
€ 67,00*
Lager 4012
19
€ 5,90*
ab € 55,97*
€ 67,04*
1 Tag
19
€ 4,95*
ab € 56,91*
€ 68,23*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 57,16*
€ 68,70*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 69,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58253004
ab € 54,08*
Ähnlich
Stahlwille
58253010
ab € 58,77*
Ähnlich
Stahlwille
58253020
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.