Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter 70 - 120 l mit vzkt. Stahldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter 70 - 120 l mit vzkt. Stahldeckel
Wandhalter 70 - 120 l mit vzkt. Stahldeckel
Artikel-Nr.:
     4012-716956
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     4040136801207
EAN/GTIN:
     4040136801207
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
;Müllsackhalter zur Wandbefestigung

• Wandhalter verzinkt mit verzinktem Stahldeckel, mit Klemmring (pulverbeschichtet)
• Passend für 70- bis 120-Liter-Säcke

Lieferung: Inklusive Montagematerial und 1 Müllsack 120 Liter.

Weitere Informationen:
Breite:
365 mm
Tiefe:
460 mm
Höhe:
135 mm
Einwurföffnung Ø:
315 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
€ 7,90*
ab € 61,64*
€ 82,20*
€ 4,90*
ab € 67,99*
€ 93,75*
Lager 4012
15 Tage
7
€ 5,90*
ab € 70,39*
€ 94,19*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 97,70*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 73,11*
€ 97,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
10035
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.