Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallsackhalter Einzelsammler, Wandhalter, Stahldeckel, feu 137268-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-137268-YY
Hersteller:
Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
8001-20
EAN/GTIN:
4040136801207
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter Einzelsammler, Wandhalter, Stahldeckel, feuerverzinkt Dieser Abfallsackhalter erleichtert Ihnen die Müll- und Wertstoffentsorgung. Die hochwertige Verarbeitung des verzinkten Gestells sorgt für eine lange Lebensdauer des Müllsackständers. Gestell wahlweise galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet Mit Klemmring zur schnellen Befestigung des Abfallsacks Für 70- und 120-Liter-Säcke geeignet Behältertyp = Abfallsammler Abfallsackständer Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Stahlblech Deckel Oberfläche = feuerverzinkt Einwurfklappe = handbetätigt Höhe = 108 mm Breite = 365 mm Tiefe = 450 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 3,4 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler\;Abfallsackständer\;Wertstoffsammler\;
Breite:
365 mm
Deckel Material:
Stahlblech
Deckel Oberfläche:
feuerverzinkt
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
3.4 kg
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Höhe:
108 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
450 mm
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
365.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
... >
Abfallsysteme
>
Abfallsackhalter
>
Abfallsackhalter Einzelsammler
Weitere Suchbegriffe:
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallsackhalter 120l wandbefestigung
,
abfallsackhalter
,
abfallsackhalter wand
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
16 Tage
10
€ 7,90*
ab € 61,64*
€ 82,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,99*
€ 93,75*
Lager 4012
15 Tage
7
€ 5,90*
ab € 70,39*
€ 94,19*
Lager 6C8MS
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 97,70*
Lager 7
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 73,11*
€ 97,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm blau
Emil Deiss
10035
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen