Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschl. DIN 3110 30 x32 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschl. DIN 3110 30 x32 mm FORTIS
Doppelmaulschl. DIN 3110 30 x32 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784792127
EAN/GTIN:
     4317784792127
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppel-Maulschlüssel

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15°, abgewinkelt
• DIN 3110, ISO 3318

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Gesamtlänge:
302 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784792127
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, 3110, 4317784792127, DIN3113, Maulschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
373
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,70*
Lager 4012
373
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,35*
7 Tage
373
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,38*
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.