Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x32mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x32mm FORTIS
Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x32mm FORTIS
Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784792127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784792127
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppel-Maulschlüssel

• Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Maulstellung 15° abgewinkelt • DIN 3110, ISO 3318

Weitere Informationen:
Länge:
302 mm
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
udf_EDE_Katalog:
29330894
Gesamtlänge:
302 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784792127
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, DIN, 3110, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
373
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,70*
2 Tage
373
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,35*
7 Tage
373
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,38*
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.