Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Doppelmaulschl. DIN3110 30 x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Doppelmaulschl. DIN3110 30 x32 mm
Fortis Doppelmaulschl. DIN3110 30 x32 mm
Fortis Doppelmaulschl. DIN3110 30 x32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198362
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784792127
EAN/GTIN:
     4317784792127
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppel-Maulschlüssel DIN 3110 Chrom-Vanadium Verchromt Maulstellung 15° Mit EAN-Banderole
Weitere Informationen:
Marke:
neutrale Produktlinie
Schlüsselweite/Länge:
30 x 32/302
Gesamtlänge:
302
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Maulstellung:
15°
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Schlüsselweite 2:
32
Schlüsselweite 1:
30
Winkel:
15°
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Länge:
302 mm
Form:
offen
Ausführung:
Doppelmaulschlüssel
Norm:
DIN 3110 / ISO 3318
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Doppelmaulschl. DIN3110 30x32mm FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
373
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,70*
2 Tage
373
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,35*
7 Tage
373
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.