Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Revolverlochzange 250mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Revolverlochzange 250mm FORTIS
Hebel-Revolverlochzange 250mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784786621
EAN/GTIN:
     4317784786621
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Hebel-Revolverlochzange

• Griffe mit Kunststoffhüllen
• Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, glanzvernickelt
• Revolverkopf beidseitig gelagert, Sichtfenster für Lochdurchmesser rückseitig

Hinweis: Hebelübersetzung ermöglicht eine Kraftersparnis von ca. 70 % gegenüber herkömmlichen Revolverlochzangen

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784786621
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, lochzange revolver, absetz lochzange, lochzange fortis, 4317784786621, Revolverlochzangen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
47
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 20,88*
8 Tage
47
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 21,06*
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 21,64*
16 Tage
47
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 23,38*
€ 4,80*
ab € 17,47*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.