Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Revolverlochzange 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Revolverlochzange 250 mm
Fortis Revolverlochzange 250 mm
Fortis Revolverlochzange 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195350
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784786621
EAN/GTIN:
     4317784786621
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Revolverlochzange Länge 250 mm

Mit neuartiger, aktiver Hebelübersetzung; dadurch haben Sie eine Kraftersparnis von ca. 70 % gegenüber einer herkömmlichen Revolverlochzange: mit Lochpfeifen für 2; 2,5; 3; 3,5; 4 und 5 mm.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5
Typ:
Revolverlochzange
Länge:
250
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
vernickelt
Griffüberzug:
Kunststoff
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, lochzange revolver, absetz lochzange, lochzange fortis, Hebel-Revolverlochzange 250mm FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 20,88*
8 Tage
47
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 21,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 21,64*
16 Tage
47
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 23,38*
€ 4,80*
ab € 17,47*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.