Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Schwammgummi 14x28x1cm rot mitt.Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x1cm rot mitt.Kronen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x1cm rot mitt.Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718737
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     411428
EAN/GTIN:
     4004199411421
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Schwammgummi, grob
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
411428
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, 4004199411421, reibebretter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,40*
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,59*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,66*
1
€ 9,80*
ab € 4,13*
€ 5,71*
Lager 4012
60
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,92*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.