Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurkelle S-Hals 180mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurkelle S-Hals 180mm FORTIS
Stukkateurkelle S-Hals 180mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790420
EAN/GTIN:
     4317784790420
Suchbegriffe:
Degginger Kelle
Eimerkelle
Stuckateurkelle
Stukkateurkelle
Stuckateurkelle

• Blatt aus Stahl, gehärtet
• S-Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite vorne:
95 mm
Blattbreite hinten:
125 mm
Länge:
180 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790420
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stuckateurkelle 180 mm, degginger kelle, 4317784790420, Kelle, Kellen, Stuckateurkellen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
20
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,51*
Lager 4012
117
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,73*
€ 6,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,87*
7 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.