| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-720400 Herst.-Nr.: P9030010 EAN/GTIN: 9003399105708 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Steckdosenverteiler • Handlicher, robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid • Abmessungen: B x H x T = 197 x 200 x 197 mm • Mit Edelstahl-Tragegriff • Max. Nennstrom 32 A 5p 400 V • Maximal 8 Steckplätze (inklusive Zugang) • Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten im Gehäusedeckel möglich • Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet • Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen • Geeignet für Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft usw. • Gehäusefarben schwarz und rot • Stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel 2 CEE-Dosen 16 A 5p, 400 V, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V, CEE-Gerätestecker 16 A 5p 400 V Weitere Informationen: | | Typ: | IMST 16/2-4/OF | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Markenname: | PCE | Herstellername: | MERZ GmbH | Herstellerartikelnummer: | P9030010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, pce cee anbaudose 16a, gerätestecker, pce gerätestecker, 9003399105708, Steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,98* | € 70,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 58,14* | € 73,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 73,57* | € 90,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,77* | € 94,36* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,63* | € 100,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|