| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-PCE-9030010 Herst.-Nr.: 9030010 EAN/GTIN: 9003399105708 |
| |
|
| | |
| PC ELECTRIC 9030010 - Mobilverteiler "IMST MV" (Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 400V/16A/5-pol | Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400V/16A/5-pol + 4x SCHUKO-Steckdose 250V/16A/IP54) - Mobiler Kunststoffverteiler "IMST MV"
- Eingang: 1x CEE-Gerätestecker (400V | 16A | 5-polig)
- Ausgang: 2x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig | ungesichert) + 4x SCHUKO-Steckdose (250V | 16A | IP54 | ungesichert)
- Verteiler steckerfertig verdrahtet
- ohne FI-Schutzschalter
- Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker
- Handhabung: tragbar
- Material aus Kunststoff
- Schutzart: IP44
- Maße (HxBxT): 200 x 197 x 197 mm
- Gewicht: ca. 1,80 kg
- Farbe: Schwarz/Rot/Blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.800 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee wandgerätestecker 16a ip44, gerätestecker, pce gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,98* | € 70,51* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,13* | € 72,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,75* | € 93,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,47* | € 93,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,38* | € 98,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|