| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6915500 Herst.-Nr.: 9030010 EAN/GTIN: 9003399105708 |
| |
|
| | |
| Kunstst.-Mobilverteiler Modell IMST IP44 197x197x200 0TE SW; 1xCEE-Gerätestecker 16A 5p 400V; 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert; 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert; Verteiler steckerfertig verdrahtet Farbe: schwarz, Breite: 197 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 197 mm, Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 4, Absicherung: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, FI-Schutzschalter: ohne, CEE-Steckdose - 16 A: 2x16A5p400V, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker, Handhabung: tragbar, Schutzart (IP): IP44, Art des Netzanschlusses: CEE 16 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | PC Electric Gesellschaft m.b.H. | Produkt Typ: | 9030010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schutz-steckdose ip44, gerätestecker, cee anbaudose 16a |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 56,06* | € 70,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 58,21* | € 73,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,14* | € 90,36* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 73,83* | € 90,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 76,40* | € 94,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|