Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A24R Supra125x6mm gekr. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppscheibe A24R Supra125x6mm gekr. Klingspor
Schruppscheibe A24R Supra125x6mm gekr. Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-720677
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13402
EAN/GTIN:
     4014855010585
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe 125 mm
Schruppscheibe A 24 R Supra, für Stahl

• Hohe Schleifleistung
• Normbohrung 22,23 mm
• Für die Bearbeitung von Metall

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
6 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
13402
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, 4014855010585, Klingspor, QR4026661, Schleifscheibe, Schruppscheiben
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,72*
1 Tag
1220
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,31*
€ 1,79*
3 Tage
877
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,79*
Lager 4012
413
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,16*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,20*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,47*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.