Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll.-Werks. Stanley 568x730x389mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roll.-Werks. Stanley 568x730x389mm Stanley
Roll.-Werks. Stanley 568x730x389mm Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-723029
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-95-621
EAN/GTIN:
     3253561956218
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugbox Mobil Nr. 1-95-621

• Kunststoff-Metall
• Abnehmbare Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage
• Geräumiges Staufach
• Teleskopgriff
• Große Räder
• Durchgehende Metallscharniere
• Verschließbar mit Vorhängeschloss

Hinweis: Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs.

Weitere Informationen:
Länge:
730 mm
Breite:
389 mm
Höhe:
568 mm
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-95-621
Ursprungsland:
Israel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,24*
€ 143,49*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 120,61*
€ 144,52*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 124,47*
€ 149,08*
Frei Haus
ab € 130,28*
€ 159,50*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 152,94*
€ 181,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 98,51*
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 34,81*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 138,95*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 43,55*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 80,10*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 85,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.