Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange ger. G 1 poliert Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange ger. G 1 poliert Knipex
Sicherungsringzange ger. G 1 poliert Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-727053
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 11 G1
EAN/GTIN:
     4003773031062
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange Nr. 46 11 G, für Greifringe

• Kopf poliert
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet (Zangenkörper und Spitzen)
• DIN ISO 5743
• Öffnungsfeder
• Abrutschhemmende, stabile Spitzen

Hinweis: Größe 0 mit justierbarer Begrenzungsschraube als Schutz gegen Überspreizung

Weitere Informationen:
Größe:
G 1
für Außenring-Ø:
4,0–7,0 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
46 11 G1
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 14,51*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 10,87*
€ 14,52*
6
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 14,60*
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,69*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.